Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sortiment 3 v 1 s příklepovým vrtákem Plus Quadro-L, bity a držákem bitů, 16 kusů

Box vrtáků pro vrtací kladivo Plus Quadro-L, 16 ks
SADA VRTÁKŮ PLUS-QL- S BITY-16D

Obj. č. 0648070107

EAN 4099618750885

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sortiment 3 v 1 s příklepovým vrtákem Plus Quadro-L, bity a držákem bitů, 16 kusů

Obj. č. 0648070107
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
Perfektní řešení pro výztuhy a tvrdé materiály po ruce v systémové skříni ORSY

Výrazné zlepšení životnosti výztuží a betonu


  • Inovativní a symetrická geometrie hlavy se čtyřmi řeznými hranami, hlava z tvrdokovu (průměr 5–20 mm) a jednodílný karbidový prvek a konstrukce Peak (průměr 22–32 mm)

  • Úkosy výztuh na řezných hranách zabraňují zaseknutí vrtáku nebo jeho vyběhnutí ze středu například při úderu


Výrazně rychlejší vrtání


  • Vylepšená geometrie hrotu s výkonovými hranami, dodatečnými prachovými drážkami a zakřivenými řeznými hranami (průměr 5–20 mm) zajišťuje rychlý průběh vrtání a dopravuje řezy vrtáků do šroubovice dopravníku


Nový vícezónový dopravníkový šnek s optimalizovaným průměrem


  • Znatelně zvýšená odolnost proti rozbití, zlepšená rychlost vrtání a optimální odstraňování odřezků vrtáků

  • Střídavé široké a úzké spirálové drážky ve verzích Speed a Heavy Duty a optimalizovaná pevnost spirálového jádra, stejně jako široké drážky a silnější jádro v oblasti hlavy pro průměr 5–20 mm

  • Spirála se zesíleným jádrem, snížená hmotnost a významné zvýšení objemu spirály pro průměr 22–32 mm


Efektivní práce


  • Speciální samostředicí hrot s homogenními a hladkými přechody umožňuje přesné vrtání

  • Značky opotřebení na vrtací hlavě jako indikátory pro posouzení rozměrových přesností kotevních otvorů


Konvexní konec stopky a přechodová zóna


  • Konec stopky ve tvaru koule a přechodová zóna s hladkým přechodem ze spirály na stopku od průměru 18 mm zajišťují cílenější, a tedy efektivnější přenos rázové energie do hrotu vrtáku, a tím zajišťují rychlejší průběh vrtání


Obsahuje bity a držák bitů


  • Vybavená bitová lišta s různými výstupy


Systémová kazeta ORSY


  • Určeno pro vybavení další lišty s bity

  • Pro snadnou manipulaci lze kazetu také uzavřít s bity v držáku bitů

  • Stohovatelná, s optimalizovaným spojem a snadno se otvírá


K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění
  • Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika

  • Pokud používáte dlouhé vrtáky, proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Počet řezných hran

4 ks

Počet kusů v sadě

16 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace