Vrták s odvodem prachu Plus D
Vrták s odvodem prachu Plus D
VRTÁK PŘÍKL.PLUS-D-12X320MM-S ODSÁVÁNÍM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezprašné vrtání
- Prach se nasává okamžitě, jakmile se vyskytne ve vrtaném otvoru
- Chrání zdraví uživatele
- Prodlužuje životnost
- Není nutné žádné následné čištění vrtaného otvoru
- Významná prevence vzniku prachu na staveništi
Velmi rychlé vrtání s dlouhou životností
Robustní geometrie hlavy s 2 břity a mimořádně velké otvory pro odsávání přímo v oblasti hlavy
Vhodné pro všechny standardní, certifikované vysavače třídy prachu M
Flexibilní jednodílný gumový adaptér odsávání
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot
- Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika
- Dodržujte přiložený návod k obsluze
- Pouze pro použití s vysavači třídy prachu M
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Průměr (Ø) | 12 mm |
Délka | 320 mm |
Pracovní délka | 200 mm |
Počet řezných hran | 2 ks |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)