Spirálový vrták do dřeva HSS S 1/4" upevněním bitů DIN 3126, tvar C
Spirálový vrták HSS do dřeva
1/4 VRTÁK S BITEM PR. 4
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce kvalitní vrták se ztenčováním hrotu vyrobený z vysoce výkonné vysokorychlostní oceli (HSS) 100 Cr6. Splňuje ty nejnáročnější požadavky na přesnost a délku životnosti.
Speciálně navržen pro použití v ručních vrtačkách ve spojení s držákem bitů
Mimořádně nízké výrobní tolerance s přesně definovanou kvalitou povrchu a profilu
Přesnější vrtání
Uzemnění z pevného materiálu
- Přesné vrtání
- Prakticky 100% soustřednost
- Při zahřívání vrtáku nedochází k oddělení od šestihranné stopky
Předřezávací závitník v tažené verzi (výška předřezávacího závitníku 0,3–0,5 mm)
Před vrtáním díry se stahuje a prořezává dřevem.
Extrémně ostře broušené řezné hrany
Rychlé, čisté vrtání
Fasetová hrana
- Zabraňuje odchylce od průměru (bez vrtání mimo střed)
- Větší stabilita vrtáku
Při použití brusného materiálu, např. poplastovaného paletového materiálu, je nutné počítat se zkrácenou dobou životnosti.
Pro univerzální použití do masivního dřeva, lepeného dřeva, MDF a dřevotřískových desek.
Průměr (Ø) | 4 mm |
Délka | 75 mm |
Pracovní délka | 42 mm |
Řezný materiál | HSS |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!