Sada kombinovaných strojních závitníků Bit HSS SMART STEP, 6 kusů
Sada komb. stroj. závitníků HSS SMART STEP, 6 ks
SADA KOMBI.ZÁVIT.-HSS-SMART STEP-M3-M10
ZEBRA SMART STEP






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu
- Až o 100% rychlejší než kombinované strojní závitníky HSS
- Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro řezání vysoce kvalitních závitů
- Snadné vrtání
Průchozí otvory s přesným závitem podle normy ISO 2 (6H)
1/4" šestihranná stopka
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Kompaktní a praktická systémová kazeta vhodná pro systém ORSY® s užitečnými podrobnosti, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
- Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D
- Zahloubení podle normy DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách
- Ideální pro průchozí otvory v hliníku, mosazi a plastech do 1xD (M6 = tloušťka materiálu 6 mm).
- Ideální také pro obrábění plechů z nelegovaných a legovaných ocelí do 600 N/mm² a tvárné litiny
- Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů. V přehledu řezných parametrů naleznete doporučené řezné parametry pro různé materiály a průměry nástrojů.
- Používejte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Při práci vždy držte nástroj rovně. Vyvarujte se naklánění nástroje: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením chodu kombinovaného strojního závitníku zkontrolujte, zda mají všechny otvory ve výrobku průchozí závit. V případě ignorování tohoto varování hrozí poškození řezných hran nebo nástroje.
Počet kusů v sadě | 6 ks |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 1xD |
Řezný materiál | HSS |
Povrch | Základní |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Datové listy(X)
KOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M3
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M4
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M5
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M6
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M8
ZEBRA SMART STEPKOMBI.ZÁVIT.BIT-HSS-SMART STEP-M10
ZEBRA SMART STEPKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!