Průchozí otvor DIN 376
Průchozí otvor DIN 376
VRTÁK ZEBRA HSCO 376 M6 MODRÝ
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro řezání metrických závitů ISO DIN 13 s tolerancí 6H
Datové listy(X)
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Stoupání | 1 mm |
Délka | 80 mm |
Průměr stopky | 4,5 mm |
Velikost čtyřhranu | 3,4 mm |
DIN | 376 |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 5 mm |