Strojní závitník HSCo, Longlife, zelený kroužek, vrstva TiN, slepý otvor, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, Longlife, zelený, typ C
ZAVITSKL-SLDÍRA-THN371-HSCO-TIN-VLPEN-M3
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až třikrát delší životnost a až o 30 % vyšší rychlost řezání v porovnání se srovnatelnými nástroji bez povlaku
Optimalizovaný povlak TiN
Optimální přilnavost povlaku a také snížené riziko výlomů na nástroji
Extra homogenní zaoblení řezné hrany zajišťuje v porovnání s běžnými strojními závitníky vysoce spolehlivou aplikaci a ještě delší životnost.
Geometrie nástroje je díky většímu úhlu podbroušení přesně vhodná pro nerezovou ocel
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Určeno speciálně pro nerezovou ocel, slitiny nástrojové oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2.5xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Stoupání | 0,5 mm |
Délka | 56 mm |
Průměr stopky | 3,5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | TiN |
Forma | C |
Průměr jádrového otvoru | 2,5 mm |
Úhel šroubovice | 40° (pravý) |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Nerezové oceli, sířené |