Strojní závitník Premium HSS-E
Strojní závitník Premium, tvar B, žlutý kroužek
ZAVITSKL-PROT-THN371-HSSE-CRN-GELS-M3
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvar výřezu pro průchozí otvor, tvar B, žlutý kroužek, max. M10 DIN 371, od M12 DIN 376
Povlak CrN (nitrid chromu)
Až třikrát delší životnost, vyšší řezná rychlost a hlazený povrch pro nižší krouticí moment.
Optimalizovaná drážka unikátního provedení a řezná geometrie
Vylepšený povrch drážky pro odvod třísek při malém tření.
S přídavným černým kroužek
Bezchybná identifikace.
Datové listy(X)
Určeno speciálně pro hliník a slitiny Cu a Al.
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Stoupání | 0,5 mm |
Délka | 56 mm |
Průměr stopky | 3,5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 2,5 mm |