Speciální závitník HSCo Multi se závitem UNC pro průchozí otvory
Strojní závitník, HSCo, Multi UNC, typ B
STR. ZÁV. PR. O.DIN376-UNC-MULTI-7/16-14
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro práci se širokou škálou materiálů
Univerzální geometrie umožňuje zpracování mnoha různých materiálů.
Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost procesu
Přídavek ve směru X zajišťuje delší životnost a vyšší spolehlivost procesu.
Velmi dobrá přilnavost chladicích kapalin a maziv a menší tendence ke vzniku nánosů materiálu
Vaporizovaný povrch umožňuje účinné ulpívání chladicích kapalin a maziv a omezuje vznik nánosů.
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Datové listy(X)
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | UNC |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | UNC7/16 |
Počet chodů na palec | 14 |
Stoupání | 1,814 mm |
Délka | 100 mm |
Průměr stopky | 8 mm |
Velikost čtyřhranu | 6,2 mm |
DIN | 376 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 9,4 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | 2BX |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Řezné hodnoty | ||||||||||||
Pro 4-40 UNC až 8-32 UNC | ||||||||||||
Název materiálu | Pevnost v tahu | 4-40 UNC | 6-32 UNC | 8-32 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,64 | 455 | 1819 | 0,79 | 382 | 1527 | 0,79 |
Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1,121 | 0,64 | 546 | 909 | 0,79 | 458 | 763 | 0,79 |
Titan | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,64 | 364 | 546 | 0,79 | 305 | 458 | 0,79 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1,121 | 0,64 | 273 | 909 | 0,79 | 229 | 763 | 0,79 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤300 HB | 20 | 50 | 2,242 | 5,604 | 0,64 | 1,819 | 4,547 | 0,79 | 1,527 | 3,817 | 0,79 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤450 N/mm² | 20 | 40 | 2242 | 4483 | 0,64 | 1819 | 3638 | 0,79 | 1527 | 3053 | 0,79 |
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,64 | 1819 | 4547 | 0,79 | 1527 | 3817 | 0,79 |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,64 | 909 | 2728 | 0,79 | 763 | 2290 | 0,79 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, duroplasty | 10 | 15 | 1121 | 1681 | 0,64 | 909 | 1364 | 0,79 | 763 | 1145 | 0,79 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,64 | 1819 | 2728 | 0,79 | 1527 | 2290 | 0,79 |
Pro 10-24 UNC až 5/16-18 UNC | ||||||||||||
Název materiálu | Pevnost v tahu | 10-24 UNC | 1/4–20 UNC | 5/16-18 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 330 | 1318 | 1,06 | 251 | 1003 | 1,27 | 200 | 802 | 1,41 |
Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 6 | 10 | 395 | 659 | 1,06 | 301 | 501 | 1,27 | 241 | 401 | 1,41 |
Titan | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 264 | 395 | 1,06 | 201 | 301 | 1,27 | 160 | 241 | 1,41 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 10 | 198 | 659 | 1,06 | 150 | 501 | 1,27 | 120 | 401 | 1,41 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤300 HB | 20 | 50 | 1,318 | 3,295 | 1,06 | 1,003 | 2,506 | 1,27 | 802 | 2,004 | 1,41 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤450 N/mm² | 20 | 40 | 1318 | 2636 | 1,06 | 1003 | 2005 | 1,27 | 802 | 1604 | 1,41 |
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 20 | 50 | 1318 | 3295 | 1,06 | 1003 | 2506 | 1,27 | 802 | 2004 | 1,41 |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 10 | 30 | 659 | 1977 | 1,06 | 501 | 1504 | 1,27 | 401 | 1203 | 1,41 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, duroplasty | 10 | 15 | 659 | 989 | 1,06 | 501 | 752 | 1,27 | 401 | 601 | 1,41 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 30 | 1318 | 1977 | 1,06 | 1003 | 1504 | 1,27 | 802 | 1203 | 1,41 |
Pro 3/8-16 UNC až 1/2-13 UNC | ||||||||||||
Název materiálu | Pevnost v tahu | 3/8-16 UNC | 7/16-14 UNC | 1/2-13 UNC | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Oceli | ||||||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 167 | 668 | 1,59 | 143 | 573 | 1,81 | 125 | 501 | 1,95 |
Ušlechtilé oceli | ||||||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 6 | 10 | 200 | 334 | 1,59 | 172 | 287 | 1,81 | 150 | 251 | 1,95 |
Titan | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 134 | 200 | 1,59 | 115 | 172 | 1,81 | 100 | 150 | 1,95 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 10 | 100 | 334 | 1,59 | 86 | 287 | 1,81 | 75 | 251 | 1,95 |
Lité kovy | ||||||||||||
Litina | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Neželezné kovy | ||||||||||||
Hliník | ≤450 N/mm² | 20 | 40 | 668 | 1336 | 1,59 | 573 | 1146 | 1,81 | 501 | 1003 | 1,95 |
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 20 | 50 | 668 | 1670 | 1,59 | 573 | 1433 | 1,81 | 501 | 1253 | 1,95 |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 10 | 30 | 334 | 1002 | 1,59 | 287 | 860 | 1,81 | 251 | 752 | 1,95 |
Plast | ||||||||||||
Plasty, duroplasty | 10 | 15 | 334 | 501 | 1,59 | 287 | 430 | 1,81 | 251 | 376 | 1,95 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 30 | 668 | 1002 | 1,59 | 573 | 860 | 1,81 | 501 | 752 | 1,95 |
Pro 5/8-11 UNC až 3/4-10 UNC | |||||||||
Název materiálu | Pevnost v tahu | 5/8-11 UNC | 3/4-10 UNC | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Oceli | |||||||||
Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤850 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Nízkolegovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1 000 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Legovaná, tepelně opracovaná ocel | ≤1200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 5 | 20 | 100 | 401 | 2,31 | 84 | 334 | 2,54 |
Ušlechtilé oceli | |||||||||
Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | 6 | 10 | 120 | 200 | 2,31 | 100 | 167 | 2,54 |
Titan | ≤850 N/mm² | 4 | 6 | 80 | 120 | 2,31 | 67 | 100 | 2,54 |
Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 3 | 10 | 60 | 200 | 2,31 | 50 | 167 | 2,54 |
Lité kovy | |||||||||
Litina | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Neželezné kovy | |||||||||
Hliník | ≤450 N/mm² | 20 | 40 | 401 | 802 | 2,31 | 334 | 668 | 2,54 |
Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Lité slitiny hliníku <= 10 % Si | ≤600 N/mm² | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Nízko legovaná měď | ≤400 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 20 | 50 | 401 | 1002 | 2,31 | 334 | 835 | 2,54 |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤1 000 N/mm² | 10 | 30 | 200 | 601 | 2,31 | 167 | 501 | 2,54 |
Plast | |||||||||
Plasty, duroplasty | 10 | 15 | 200 | 301 | 2,31 | 167 | 251 | 2,54 | |
Plasty, termoplasty | 20 | 30 | 401 | 601 | 2,31 | 334 | 501 | 2,54 |
Legenda |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv [mm/ot.] |
n = otáčky [ot./min] |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |