Speciální závitník HSCo Multi se závitem UNC pro průchozí otvory
Strojní závitník, HSCo, Multi UNC, typ B
STR. ZÁV. PR. O.-DIN376-UNC-MULTI-3/4-10
ZEBRA



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro práci se širokou škálou materiálů
Univerzální geometrie umožňuje zpracování mnoha různých materiálů.
Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost procesu
Přídavek ve směru X zajišťuje delší životnost a vyšší spolehlivost procesu.
Velmi dobrá přilnavost chladicích kapalin a maziv a menší tendence ke vzniku nánosů materiálu
Vaporizovaný povrch umožňuje účinné ulpívání chladicích kapalin a maziv a omezuje vznik nánosů.
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | UNC |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích | UNC 3/4 in |
Počet chodů na palec | 10 |
Délka | 125 mm |
Průměr stopky | 14.0 mm |
Velikost čtyřhranu | 11.0 mm |
DIN | 376 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 16.5 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | 2BX |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Slitiny hliníku, Hliník, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Hliníkové kované slitiny |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!