Samořezná závitová vložka
Samořezná závitová vložka, pozinkovaná žlutá
ENSAT-ZÁVITOVÁ VLOŽKA A2C M16
Obj. č. 0660302160
EAN 4045727159606
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
Typ SA
- Pro vytváření odolných šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.
- Řezací účinek vytvářený ostrými hranami a přerušenými vnějšími otáčkami závitu
- Přední otáčky závitu jsou šikmé pro snazší řezání a vkládání
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M16 |
Délka (L) | 22 mm |
Vnější průměr x rozteč (D) | 20 x 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 18,7-19,4 mm |
Počet kusů v sadě | 2 ks |