Samořezná závitová vložka
Samořezná závitová vložka, pozinkovaná žlutá
ENSAT-ZÁVITOVÁ VLOŽKA A2C M20
Obj. č. 0660302200
EAN 4045727159644
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vytváření odolných šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.
- Řezací účinek vytvářený ostrými hranami a přerušenými vnějšími otáčkami závitu
- Přední otáčky závitu jsou šikmé pro snazší řezání a vkládání
![]() | |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M20 |
Délka (L) | 27 mm |
Vnější průměr x rozteč (D) | 26 x 1,5 mm |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 24,7-25,4 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)