Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč Speed na ocel

Řezný kotouč na ocel Speed
ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL 150X1,6X22,2-25KS

Obj. č. 0664101501

EAN 4052703995882

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč Speed na ocel

Obj. č. 0664101501
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
Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
  • Velmi rychlé řezání

  • Extrémně úzký pro přesné řezy téměř bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezné povrchy)

  • Velmi snadné použití a práci, která je přívětivá k uživateli i ke stroji

  • Velmi dobrá odolnost vůči zlomení
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci vždy používejte vhodný ochranný oděv.

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Během řezání kotouč nezastavujte ani nenaklánějte. Zvýšené riziko zlomení!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji

  • Další informace naleznete v přibaleném návodu k použití

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné zvláště pro ocel

  • Zvláště účinný při řezání tenkostěnných trubek a profilů, tenkých plechů, panelů karosérií apod.

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr x tloušťka

150 x 1,6 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

10200 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Obráběné materiály

Ocel

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle