Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel
Řezný kotouč na ocel, dlouhá životnost + rychlost
ŘEZNÝ KOT. LS-NA OCEL 115X1,3 MM
ZEBRA


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až o 50 % více řezů
- Rozšířený řez a snazší postup řezání díky extrémně drsným bočním povrchům
- Většinou bez nutnosti dodatečných úprav
- Mnohem menší námaha uživatele
- Mimořádně velká bezpečnostní rezerva
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C.
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Vhodný zejména pro obrábění všech druhů oceli
- Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr | 115 mm |
Průměr x tloušťka | 115 x 1,3 mm |
Tloušťka | 1.3 mm |
Středový otvor | 22.23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 13300 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!