Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel a nerezovou ocel
Řezný kotouč Longlife & Speed
REZK-LS-TL/A2/ALU-RV-TL1,0-OT22,2-D125MM
ZEBRA




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až o 50 % více řezů
- Rozšířený řez a snazší postup řezání díky extrémně drsným bočním povrchům
- Většinou bez nutnosti dodatečných úprav
- Mnohem menší námaha uživatele
- Mimořádně velká bezpečnostní rezerva
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci vždy používejte vhodný ochranný oděv.
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Během řezání kotouč nezastavujte ani nenaklánějte. Zvýšené riziko zlomení!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete v přibaleném návodu k použití
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Ideální pro ocel a zejména pro nerezovou ocel
- Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr | 125 mm |
Průměr x tloušťka | 125 x 1,0 mm |
Tloušťka | 1.0 mm |
Středový otvor | 22.23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!