Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč CERALINE Longlife & Speed na ocel a nerezovou ocel

Řezný kotouč CERALINE
ŘEZNÝ KOT. CERALINE LS-ST/A2 125X1,0 MM

Obj. č. 0664831250

EAN 4061975401168

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč CERALINE Longlife & Speed na ocel a nerezovou ocel

Obj. č. 0664831250
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
Vyrobený z vysoce výkonného keramického brusného zrna pro extrémně dlouhou životnost, maximální řezný výkon a optimální řezné vlastnosti
  • Maximální pohodlí při práci

  • Mimořádně velká bezpečnostní rezerva

  • Extrémně nízké tepelné zatížení

  • Nízký kontaktní tlak

  • Většinou bez nutnosti dodatečných úprav

  • Mnohem menší námaha uživatele
Upozornění
  • Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C.

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji

  • Další informace naleznete na vložce obalu

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Zejména vhodný na ocel a nerezovou ocel

  • Optimální řezné vlastnosti zejména u velmi tvrdých a náročných obrobků a pevných materiálů

  • Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr x tloušťka

125 x 1,0 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU. ÚHL. BRUS. AWS18-125P COMPACT 2X5AH

Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání
x 1 ks
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power

EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)

Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®

OCHRBR-CETUS-ČIRÁ

Dokonalá ochrana se sportovním, dynamickým a módním vzhledem