Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Diamantový hrncový kotouč Longlife & Speed Turbo

Diamantový hrncový kotouč ZEBRA Turbo
DIAMANT. KOTOUČ TURBO D125MM
ZEBRA

Obj. č. 0666521125
EAN 4052712106392

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Extrémně univerzální prémiový hrncový kotouč s dlouhou životností, zejména pro dokončovací práce

Optimální výsledek broušení


Velmi velká aktivní brusná plocha díky speciálnímu tvaru, počtu a uspořádání segmentů



Optimální odsávání prachu


Speciální nosič s velkým počtem otvorů mezi segmenty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro broušení téměř všech běžných materiálů.

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost odstranění (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Kvalita/úprava povrchu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Řešení problému (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

125 mm

Výška segmentu

6 mm

Středový otvor

22,23 mm

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU. ÚHL. BRUS. AWS18-125P COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání
x 1 ks
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power

EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
x 1 ks
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
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

CEPHEUS
Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks
Odsávací hubice WSA 125 pro úhlové brusky

PŘ-ODSÁVACÍ HLAVA-WSA 125

Umožňuje téměř bezprašný provoz.
x 1 ks
Bruska na beton ETS 125-E

EL.BRUSKA NA BETON-EL-EBS-125-E

MASTER
Výkonná 1700W bruska na beton pro broušení a odstraňování betonu, stěrky a nátěrů z tvrdého podkladu.
x 1 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér M14/22,23

ADAPTER M14/22,23

S vnitřním závitem M14 pro přímé upnutí diamantových brusných hrncových kotoučů s vývrtem 22,23 mm k vřetenu stroje
x 1 ks