Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč s karbidovým potahem

Řezné kotouče s karbidovými hroty
ŘEZNÝ KOTOUČ-HM-2,0-BO22,2-D125MM

Obj. č. 0667410122

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Řezný kotouč s karbidovým potahem

Obj. č. 0667410122

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

x1 ks
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální provedení karbidového granulátu kotouče zajišťuje nejen vynikající odolnost, ale také rychlé řezání úhlovou bruskou.

Úspora času


Různé materiály lze řezat pomocí jediného zařízení. Žádné časově náročné výměny strojů a příslušenství.



Rychlé a čisté řezy


  • Díky speciálnímu provedení.

  • Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s.


Mimořádně bezpečné použití


Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání (žádný zpětný ráz např. při řezání hřebíků).



Flexibilní použití a snadná obsluha


Možnost volby směru.

Upozornění

Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání. Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s. Univerzálnost a dlouhou životnost zajišťuje použití speciálního kvalitního karbidového granulátu určité velikosti.

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Přílohy ve formátu PDF 1

Celkový katalog

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Oblast použití

Tvrdé/měkké dřevo, dřevo s hřebíky, překližka, dřevotříska, desky MDF, sádrokartonové a dřevovláknité desky, plast (kabelové trubky, potrubí atd.) apod. Pro stavební práce a rekonstrukce, zejména pro elektrikáře, instalatéry nebo truhláře.

Průměr

125 mm

Tloušťka

2 mm

Středový otvor

22,23 mm

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Obj. č. Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace