Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč Longlife Na hliník / neželezné kovy

Řezný kotouč na hliník, dlouhá životnost
ŘEZNÝ KOTOUČ LL, HLINÍK 115X2,5

Obj. č. 0670121152

EAN 4038898435211

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč Longlife Na hliník / neželezné kovy

Obj. č. 0670121152
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
Velmi dlouhá životnost a dobrý řezný výkon
  • Extrémně nízká náchylnost k prasknutí

  • Velmi vysoká příčná stabilita
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji

  • Další informace viz leták v balení

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné zejména na hliník, slitiny hliníku a další neželezné kovy, jako je měď, mosaz, bronz atd.

  • Dělení nálitků, plného materiálu, trubek, profilů, plechů apod.

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr x tloušťka

115 x 2,5 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Lomený

Max. rychlost otáčení

13300 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®

OCHRBR-CETUS-ČIRÁ

Dokonalá ochrana se sportovním, dynamickým a módním vzhledem