Řezný kotouč Longlife Na kámen
Řezný kotouč na kámen, dlouhá životnost
D.K. SPECIÁLNÍ KOTOUČ NA BETON
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
Datové listy(X)
- Vhodný zejména na kámen, přírodní kámen, umělý kámen, vápenopískové bloky, beton/železobeton
- Řezání kamene, plechu, prefabrikovaných dílů, hliněných cihel, dlaždic, kameninových trubek, střešních tašek, kabřincových cihel apod.
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Průměr x tloušťka | 115 x 2,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 13300 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!