Brusný kotouč Longlife Pro ocel
Brusný kotouč Longlife na ocel
BRUSNÝ KOTOUČ LL, OCEL 180X8
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Zajistěte správný kontaktní úhel na brusném kotouči, protože příliš malý kontaktní úhel může způsobit praskání kotouče po obvodu.
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
Datové listy(X)
- Vhodný zejména pro obrábění běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli a kalené oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů
Průměr x tloušťka | 180 x 8,0 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 8500 ot/min |
Obráběné materiály | Ocel |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Úběrový výkon (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!