Montážní deska EasyClick s nastavením výšky pomocí drážkového otvoru +/-2 mm
Montážní deska EasyClick se štěrbinovým přesazením
AY-ASMBYPLT-HINGE-EACL-EUROSCR-H0
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
- 3-bodová montáž pro Euro šrouby, průměr hlavy 6,8 mm
- 5-bodová montáž pro Assy šrouby, průměr 3,5 mm
Upozornění
Po nastavení výšky lze použít jako bezpečnostní šroub ∅ 3 mm
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Poniklováno |
Typ sestavení | Pro eurošroub, Ø hlavy 6,8 mm |
Počet montážních bodů | 3bodový |
Výška montážní desky | 0 |