Recyklační systém 450 T-Pro
Recyklační systém, 450 T-Pro ruční
MAELLTRENNSYS-450T-PTR-3PØI-MANP-600MM
Obj. č. 0683720357
EAN 4052703266166
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plně sestavený systém
Snadná, rychlá a jednoduchá instalace na podlahu
Plné vysunutí, nosnost 30 kg
Vyjímatelné vnitřní kolejnice
Robustní police s max. nosností 5 kg
Datové listy(X)
Pro instalaci za otočná dvířka. Úhel otevření dvířek musí být alespoň 100°.
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 600 mm |
Povolené zatížení | 30 kg |
Objemová kapacita | 3x13 l |
Materiál | Ocel/plast |
Šířka | 525 mm |
Výška | 350 mm |
Hloubka | 400 mm |
Materiál provedení zásuvky | Ocel |
Materiál zásobníků | Plast |