Recyklační systém VS ENVI Space a ENVI Space S
Recyklační systém VS ENVI Space
MAELLTRENNSYS-EKOLNER-32L-450MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro šířku modulu 450 až 600 mm
- Pro instalační hloubku 464 mm
- Speciální verze ENVI Space S pro montáž podlahové jednotky s centrální montážní hloubkou pouhých 310 mm
- Čisté oddělení odpadu – různé nádoby umožňují samostatné ukládání různých druhů odpadu
- Zasouvací kryt s práškovým lakem nad odpadními nádobami jako další úložný prostor
- Plastové nádoby potravinářské jakosti, vhodné i pro skladování např. krmiv pro zvířata nebo jiných potravin
- Nádoby se snadno čistí a lze je mýt v myčce až do 70 °C
- Madla nádob slouží k upevnění pytle na odpad a snadnému vyjmutí nádoby
- Volitelně jsou k dispozici také uzavřená víka a víka s filtrem s aktivním uhlím pro nádoby na bioodpad
- Díky dodané montážní šabloně není při montáži do jednotky nutné žádné měření
- Upevnění kování k vedení bez použití nářadí
- Praktické 3D nastavení čela pro snadné a pohodlné nastavení přímo při montáži
- Kdykoli je možná dodatečná montáž
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 450 mm |
Vhodné pro volnou hloubku korpusu | 464 mm |
Instalační výška | 370 mm |
Instalační hloubka | 464 mm |
Povolené zatížení | 40 kg |
Objemová kapacita | 2x16 l |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006 |
Výška | 370 mm |
Počet kontejnerů | 2 |
Obsah zásobníku | 16 l |
Kapacita zásobníku 2 | 16 l |
Materiál provedení zásuvky | Ocel |
Materiál zásobníků | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!