Vrtací přípravek SBL-3 pro panty
Přípravek pro vrtání závěsů, SBL-3
VRTACÍ ŠABLONA SBL - 3 PRO ZÁVĚSY
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doporučujeme použít akumulátorový vrtací šroubovák.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Lze použít pro vrtání otvorů pro závěsy (optimální pro rychlomontážní závěsy Nexis/Tiomos) a vrtání pro základní desku.
1. Přiložte vrtací přípravek pro základní desku k jednotce (A) a vyvrtejte otvory o průměru 5 mm.
2. Nastavte odstup (CC) od přípravku pro vrtání závěsů (2) pomocí excentrického kování (3).
3. Přiložte přípravek pro vrtání závěsů (2) na dveře (B). Určete pomocí stupnice polohu horní a dolní hrany (DL) nad vnitřní hranou modulu a zajistěte vrtací přípravek pomocí upínacího zařízení.
4. Upněte šestihranný unašeč do ruční vrtačky a vyvrtejte požadované otvory.
Max. rozsah sevření | 25 mm |
Min./max. vzdálenost misky závěsu | -7-+8 mm |
Materiál | Ocel/ZD/plast |
Druh vstupu | Šestihran |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!