Nábytkový závěs EasyClick 110° 52/5,5 mm Se zacvakávacím zámkem
Nábytkový závěs EasyClick 52/5.5 – 110°
EASYCLICK110°ZÁVĚS VLOŽENÝ.BEZ TLUM.VRUT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Úhel otevření: 110°
- Nastavení hloubky pomocí excentrického kování +3 mm, -1 mm
- Pohyby otevírání a zavírání: 80 000 cyklů
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 26 mm |
Max. vzdálenost misky závěsu | 6 mm |
Konstrukce | Pružina |
Úhel rozevření | 110 Stupňů |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Materiál | Ocel |
Automatický | Ano |
Min. vzdálenost misky závěsu | 3 mm |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Povrch | Poniklováno |
Hloubka misky závěsu | 11,5 mm |
Poloha dveří | Vsazený |
Typ sestavení | S vrutem do dřevotřísky, průměr 3,5 mm |