Regálový plnovýsuv VS SUB SLIM 90° Dvě police, pro korpus šířky 150 mm
Plnovýsuv 90° SUB Slim se 2 policemi
CELVYT-VA-SPODSKR-(CR)-90STP-NDVZEN-150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít vlevo i vpravo, zarážka ale může být pouze vpravo
- 2 pevné policové díly ve 2 různých provedeních
- Samozavírací mechanizmus a integrované tlumení v obou jezdcích
- Montáž nástavců na jezdce bez použití nářadí
- Nosnost 12 kg, tj. nosnost až 6 kg na každý policový díl
- 3D nastavení vepředu umožňuje jednoduché a snadné seřízení čela
- Nastavení výšky: ±3 mm
- Boční nastavení: ±2 mm
- Nastavení hloubky: ±2 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro šířku skříně | 150 mm |
Min. světlá šířka skříňky | 112 mm |
Min. světlá montážní výška | 530 mm |
Min. světlá montážní hloubka | 495 mm |
Povolené zatížení | 12 kg |
Verze klece | Premea |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Šířka korpusu | 150 mm |