Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Výsuvná lišta VS TAL Larder pro výsuvy nástěnné skříňky - AY-ROLLERGUIDE-WLCPBRD-TAL-LARDER
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/wKSvzW0gA20

Výsuvná lišta VS TAL Larder pro výsuvy nástěnné skříňky - AY-ROLLERGUIDE-WLCPBRD-TAL-LARDER - 1

Výsuvná lišta VS TAL Larder pro výsuvy nástěnné skříňky

Sada vodítek pro výsuv. stěn. skříň VS TAL Larder

Obj. č. 0684901790
EAN 4061975268785
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Měkké otevírání a zavírání s integrovanou samozavírací funkcí a tlumením
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro šířku skříně

300 mm, 400 mm

Vhodné pro min. šířku skříně

300 mm

Vhodné pro max. šířku skříně

400 mm

Vhodné pro světlou výšku skříně min./max.

1200-2140 mm

Min. světlá montážní hloubka

504 mm

Materiál

Ocel

Povrch

S práškovým nástřikem

Povolené zatížení

120 kg

Barva

Světle šedá RAL 7035

Funkce měkkého dovření

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace