Tyčové madlo, povrchová úprava v nerezové oceli Pro kuchyňské rozměry
Náb. tyč. madlo, nerez. ocel, pro kuch. rozměry
RUK-TYC-A2/FVNISH-12X384MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Madla mají stejný vzhled a otvory pro všechny standardní rozměry kuchyňského nábytku
- Vrtání otvorů = hrana skříňky k vrtnému otvoru středového madla: 58 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | NOC FINISH |
Délka (L) | 444 mm |
Výška (H) | 32,5 mm |
Průměr (D) | 12 mm |
Osová vzdálenost (A) | 384 mm |
Vhodné pro šířku skříně | 500 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!