Obdélníková rukojeť MUG-ZD 2 ve skořepinovém provedení Z litého zinku
Mušlová úchytka, čtyřhran MUG-ZD 2
ÚCHYTKA MUŠLE ZN 83MM CHROM MAT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Vnější délka (L) | 83 mm |
Vnitřní délka (L1) | 59 mm |
Vnější šířka (B) | 36 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 19,2 mm |
Výška (H) | 13 mm |
Výška okraje police (H1) | 2 mm |
Délka vyfrézovaného otvoru (FL) | 78 mm |
Šířka vyfrézovaného otvoru (FB) | 26 mm |
Hloubka vyfrézovaného otvoru (FT) | 11 mm |