Článkované obloukové madlo
Článkované obloukové madlo, ocel
RUK-SEGMENTOBL-TL-(CR)-MATT-10X96MM-32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 112 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Průměr (D) | 10 mm |
Osová vzdálenost (A) | 96 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!