Standardní skrytý závěs 3D ATOMIKA
Zapuštěný závěs, 3D, Atomika
DVEŘNÍ ZÁVĚS-ATOMIKA-MET.CHR.SATEN-60
Obj. č. 0687381060
EAN 4058794670691
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Z vysokopevnostní oceli
- Reverzibilní pro použití vpravo/vlevo
- Tloušťka dveří se středovým závěsem ≥ 45 mm
- Tloušťka dveří bez středového závěsu ≥ 38 mm
- 7 os otáčení, všechny včetně pouzder, aby se zabránilo opotřebení způsobenému klouzáním
- Lze nastavit na 3 osách s asistovaným, nezávislým a samonosným nastavením: horizontální, vertikální, hluboké
- Krycí desky z lakované oceli
- Nevyžaduje údržbu ani mazání
- Plně HD
Lze namontovat dva nebo tři závěsy
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Stupeň lesku | Saténový |
Průměr válce | 3 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 60 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 60 kg |
Přestavení do stran | +/- 1 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Nastavení hloubky | +/- 1 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 900 mm |