Nastavitelný skrytý závěs 3D ATOMIKA SLIM
Zapuštěný závěs, 3D, Atomika Slim
DVEŘNÍ ZÁVĚS-ATOMIKA SLIM-MET.CHR.SAT-60
Obj. č. 0687381070
EAN 4056807877419
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
- Reverzibilní pro použití vpravo/vlevo
- Uzavřená konstrukce, odolná proti zkroucení, vyrobeno z vysoce odolné oceli
- 7 os otáčení, všechny včetně pouzder, aby se zabránilo opotřebení způsobenému klouzáním
- Lze nastavit na 3 osách s asistovaným, nezávislým a samonosným nastavením: horizontální, vertikální, hluboké
- Krycí desky z lakovaného kovu
- Nevyžaduje údržbu ani mazání
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel/ocel |
Povrch | Chromovaný |
Průměr válce | 1,5 mm |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 60 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 60 kg |
Nastavení výšky | +/- 2,5 mm |
Nastavení hloubky | +/- 1,5 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 900 mm |