Dveřní závěs Provedení Spirit 240 3-D
Zapuštěný závěs 240, 3D, Spirit
DVEŘNÍ ZÁVĚS-SPIRIT-240-MET.CHR.SATEN-60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Po uzavření dveří není vidět
- Možnost nastavení ve třech směrech bez demontáže křídla dveří a pomocí pouze jednoho nástroje
- Systém upevnění a seřízení závěsů je zakrytý nasazovacími krytkami
- Technologie bezúdržbového kluzného ložiska
Datové listy(X)
Závěsy se používají v blokových a okenních rámech pro tupé interiérové dveře, tupé dveře toalet/koupelen nebo tupé vstupní dveře do bytu
Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře |
Materiál skříně | Ocel |
Materiál provedení krytu | Ocel |
Povrch | Chrom |
Směr DIN | DIN R/L |
Přestavení do stran | +/- 3 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Nastavení přítlaku | +/- 1,5 mm |
Integrované zabezpečení závěsové strany | Ne |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 60 kg |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Třída závěsu | 10 |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002, ETA-17/0575 | |||||||
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4* | 0 | 10 |
*Odolnost proti korozi třídy 5 dle normy EN1670:2007 |