Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rohový váleček DW Pro disperze a stěnové barvy

Rohový váleček ZEBRA DW
ROHVALE-PA-NECALOU-VYSKV18MM

Obj. č. 0693010176

EAN 4050642687288

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rohový váleček DW Pro disperze a stěnové barvy

Obj. č. 0693010176
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
Rohový váleček maximální kvality s bytelným krytem odolným proti rozpouštědlům z vysoce kvalitního netkaného polyamidu pro dlouhou životnost

Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy


  • Silné polstrování umožňuje rovnoměrné výsledky na texturovaném povrchu, zejména na povrchu s výrazným texturováním


Povlak neuvolňující vlákna


  • 100% kontrola kvality a ruční přepracování zajišťují povlak nepouštějící vlákna


Prvotřídní výsledky povrchové úpravy


  • Kryt válečku má dobrou absorpci barvy a aplikační vlastnosti


Dobře drží tvar


  • Vlákna válečku jsou charakterizována vynikajícími opakovanou kučeravostí
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro lehké výplně, disperzi s vysokým krytím, latexové, křemičité a minerální barvy, stejně jako základní nátěry na malých, těžko dostupných, hladkých až texturovaných površích, jako jsou rohy

Min. výška vlasu

18 mm

Vnější průměr

105 mm

Úhel

90 Stupňů

Vhodné pro typ barvy

Disperzní barva

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vanička na barvu S odtokovou plochou

MALÍŘSKÁ NÁDOBA-PLAST.-315X165X80MM

Vanička na barvu, která je odolná vůči rozpouštědlům, robustní a stohovatelná
x 5 ks