Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák U s nastavitelnou tyčí

Držák ve tvaru U, nastavitelný
U-NÁS.NA VÁLEČ.NASTAVITELNÁ-(40-60CM)

Obj. č. 0693012115

EAN 4056807790428

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák U s nastavitelnou tyčí

Obj. č. 0693012115
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
Vysoce kvalitní držák ve tvaru U pro povrchovou úpravu a těsnicí válečky o délce 400-600 mm

Lze kombinovat s teleskopickou tyčí


  • Otvor v plastové rukojeti umožňuje kombinaci s teleskopickou tyčí, a tím použití na těžko dostupných místech


Dlouhá životnost


  • Pozinkovaný ocelový držák zajišťuje dlouhou životnost
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. šířka válečku

400 mm

Max. šířka válečku

600 mm

Průměr drátu

8 mm

Délka

310 mm

Šířka

425 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Teleskopická prodlužovací tyč S bezpečnostním zařízením

MALÍŘSKÁ TEL.TYČ S POJISTKOU-(80-130CM)

Vysoce kvalitní teleskopická prodlužovací tyč s pojistnou zátkou pro násadu