Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Malířský váleček DW Pro disperze a stěnové barvy

MALVAL-PA-PILEH18X250MM

Obj. č. 069302025

EAN 4065746287869

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Malířský váleček DW Pro disperze a stěnové barvy

Obj. č. 069302025
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
Vysoce kvalitní váleček s odolným krytem z vysoce kvalitního netkaného polyamidu pro dlouhou životnost

Prvotřídní výsledky povrchové úpravy


  • Kryt válečku má dobrou absorpci barvy a aplikační vlastnosti


Dobře drží tvar


  • Vlákna válečku jsou charakterizována vynikajícími opakovanou kučeravostí


Žádné nechtěné pruhy na okrajích


  • Oříznuté strany předcházejí nechtěným pruhům na okrajích
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro lehké výplně, disperzi s vysokým krytím, latexové, křemičité a minerální barvy, stejně jako základní nátěry velkých, snadno přístupných, hladkých až texturovaných povrchů

Šířka

250 mm

Výška vlasu

18 mm

Vnější průměr

84 mm

Vnitřní průměr

48 mm

Vhodné pro typ barvy

Disperzní barva

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vanička na barvu S odtokovou plochou

NÁDOBA NA BARVU PLAST-350X355X105MM

Vanička na barvu, která je odolná vůči rozpouštědlům, robustní a stohovatelná
x 5 ks
Nástrčné držadlo S 2K rukojetí

NÁSADA NA VÁLEČEK-2K-D8MM-B250MM

Maximálně kvalitní nástrčné držadlo z pozinkované oceli
x 1 ks
Nástrčkové držadlo

NÁSADA NA VÁLEČ D8MM Š(250-270MM)-L290MM

Vysoce kvalitní nástrčkové držadlo z pozinkované oceli