Široký štětec LM Pro barvy na bázi rozpouštědel
Široký štětec LM
ŠTĚTEC PLOCHÝ-RL-VEL.100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ve vodě nebobtnající
- Díky použití speciálně vyvinutých syntetických štětin štětec ve vodě nebobtná
Kapalinotěsná a nešpinivá koncovka
- Plně lepená plastová koncovka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu brání průniku kapalin
- Bezkovová koncovka nekoroduje, a proto při správné péči vydrží déle
Bezpečné skladování
- Praktický hák na kbelík umožňuje snadné připevnění štětce k okraji kbelíku, aby mohl odkapat
Komfortní práce
- Hrubá rukojeť z jemně zrnitého bukového dřeva pohodlně padne do ruky
Vhodné pro malířské práce s barvami na bázi rozpouštědel, zejména na velkých plochách, jako jsou podlahy a podlahové krytiny
Materiál štětin | Syntetický |
Barva štětiny | Černá |
Materiál dlouhé rukojeti | Dřevo |
Materiál, dutinka | Polyamid |
Délka štětin | 66 mm |
Šířka | 100 mm |
Tloušťka | 30 mm |
Vhodné pro typ barvy | Lak na bázi rozpouštědel |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!