Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Široký štětec WB Pro barvy na bázi vody

Široký štětec WB
ŠTĚTEC PLOCHÝ-VOD.LAKY-VEL.100

Obj. č. 0693520100

EAN 4065746286923

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Široký štětec WB Pro barvy na bázi vody

Obj. č. 0693520100
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
Vysoce kvalitní široký štětec pro rovnoměrnou povrchovou úpravu díky obzvláště jemným konečkům štětin

Ve vodě nebobtnající


  • Díky použití speciálně vyvinutých syntetických štětin štětec ve vodě nebobtná


Kapalinotěsná a nešpinivá koncovka


  • Plně lepená plastová koncovka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu brání průniku kapalin

  • Bezkovová koncovka nekoroduje, a proto při správné péči vydrží déle


Bezpečné skladování


  • Praktický hák na kbelík umožňuje snadné připevnění štětce k okraji kbelíku, aby mohl odkapat


Komfortní práce


  • Hrubá rukojeť z jemně zrnitého bukového dřeva pohodlně padne do ruky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro malířské práce s barvami na bázi vody, zejména na velkých plochách, jako jsou podlahy a podlahové krytiny

Materiál štětin

Syntetický

Barva štětiny

Béžová

Materiál dlouhé rukojeti

Dřevo

Materiál, dutinka

Polyamid

Délka štětin

66 mm

Šířka

100 mm

Tloušťka

30 mm

Vhodné pro typ barvy

Vodou ředitelný lak

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vanička na barvu S odtokovou plochou

MALÍŘSKÁ NÁDOBA-PLAST.-315X165X80MM

Vanička na barvu, která je odolná vůči rozpouštědlům, robustní a stohovatelná
x 5 ks