Plochý štětec
Plochý štětec zárohák na vodou ředěné nátěry
PLATTSTET-OHNU-STAERZE9-VOC-STX-VL35
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kombinace pevných syntetických štětin nejvyšší kvality (nylonových a polyesterových)
- Zachovává tvar a jemnost
- Ve vodě se neroztahuje
- Optimální absorpce a aplikace barvy
- Hladký tah štětce
- Přesné a jemné čáry
- Prvotřídní finální úprava
- Kování z nerezové oceli
- Nelakovaná dřevěná rukojeť
Datové listy(X)
Ideální pro okenních a dveřních spár a těžko dostupná místa
Materiál štětin | Štětiny zumělého vlákna |
Materiál dlouhé rukojeti | Dřevo |
Délka štětin | 45 mm |
Šířka | 35 mm |
Tloušťka | 8 mm |