Sada stupňovitých spir. vrtáků HSS SMART STEP, 3 ks Limitovaná edice
SADA STUP.VRT. SMARTSTEP HSS-LIMITED-3KS
Obj. č. 0694450103
EAN 4068362290138
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Produktový design ZEBRA
- Limitovaná edice
Optimalizovaná geometrie řezných hran
- Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Práce bez velké námahy.
- Tichý, dokonale řízený proces vrtání
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání ani zachytávání v materiálu
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
Hluboká spirálová drážka
- Vynikající odvod třísek
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly.
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Nově vyvinutá kazeta vhodná pro systém ORSY
- Obsahuje 10 vrtáků s průměrem od 1,0 mm do 10,0 mm.
- Funkce naklápění pro snadné vyjmutí spirálového vrtáku.
- Kompaktní a prostorově úsporné provedení.
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Životnost lze výrazně prodloužit použitím dostatečného množství chladicí kapaliny a maziva.
Datové listy(X)
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Vystřeďování, vyřezávání, vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jedné operaci obrábění.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Pro nelegované a legované oceli, litinu, hliník, neželezné kovy, dřevo a plasty do tloušťky materiálu 3,5 mm.
- Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva.
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí.
- Během zvětšování otvorů netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zatáhne do plechu.
Počet kusů v sadě | 3 ks |
Řezný materiál | HSS |
Vhodné pro typ stroje | Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Bez povlaku |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Hliník, NON-ferrous metals, Dřevo |
| Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
| 694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!