Stupňovitý spirálový vrták HSS Multi Performance TiAIN
Stupňovitý spir. vrták HSS Multi Performance TiAlN
STUP. VRTÁK -HSS-MULTI-PERFM-D6-39MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
9krát delší životnost a až o 50 % vyšší řezná rychlost
V porovnání s běžnými stupňovitými vrtáky bez povrchové úpravy
Vylepšené vystředění a až o 100 % rychlejší bodové vrtání
Exkluzivní rychlé broušení
Zrychlení celého procesu vrtání
Výrazně nižší síly posuvu
Optimalizovaná řezací geometrie
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechových dílů
- Zlepšená kruhovitost otvoru
- Výrazně snížená tvorba otřepů na okrajích
Až 80% snížení síly vyvíjené na nástroj během vrtání
Optimalizovaný řezný profil s hladším přechodem mezi jednotlivými stupni
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Datové listy(X)
- Centrování, vrtání, jádrové vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jediném kroku při použití ručních vrtaček i stacionárního vybavení.
- Nejnovější generace stupňovitých vrtáků Multi Performance je ideální pro obrábění plechu, panelů, profilů a trubek vyrobených z konvenční nelegované oceli o síle až 1300 N/mm2 , hliníku, litiny, mosazi, bronzu, dřeva a plastu o tloušťce do 4,0 mm. Legované oceli o síle až 1300 N/mm2 lze zpracovat do tloušťky 2,0 mm.
- Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Min./max. průměr vrtáku | 6-39 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka stopky | 24 mm |
Délka | 94,3 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | TiAlN |
Obráběné materiály | Ocel |
Obj. č. | Počet stupňů | Průměr oblasti vrtání [mm] |
0694458412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694458420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694458630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694458639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694458640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694458637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694458628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694458538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694458638 | 12 | 6,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!