Naviják s pneumatickou hadicí Snail
Naviják na vzduchovou hadici Snail
NAVÍJECÍ BUBEN SPNEU HADICÍ SNAIL1/4 16M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce odolné polymerové pouzdro
- Konzola pro připevnění na zeď (180°)
- KPU hadice
- Délka hadice: 15 + 1 m
- ISO EN 12100
- Rozměry: 470 x 380 x 205 mm
Délka hadice | 15 m |
Vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Délka přívodní hadice | 1,5 m |
Připojení pneumatické armatury | 1/4 palce BSP |
Délka hadice (od uzavíracího balónku) | 1 m |
Vnější průměr hadice | 13 mm |
Vnitřní průměr přívodní hadice | 8 mm |
Vnější průměr přívodní hadice | 13 mm |
Materiál skříně | Plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)