Malý olejový přimazávač Pro přímé připojení pneumatických nástrojů k nestacionárním zařízením s optimálním dávkováním
Malý olejový přimazávač
PŘIMAZÁVAČ OLEJOVÝ 3/8'
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provozní tlak cca 6 barů
- Provozní teplota +5 až +50 °C
- Lze vybrat jakýkoli směr proudění
Vkládejte svisle (při umístění na boku může vytékat olej). Vhodné pouze pro rázové pracovní úkony, jako jsou pneumatické rázové utahováky.
Provozní tlak | 6 bar |
Připojení pneumatické armatury | G 3/8 samice |
Hmotnost výrobku (na kus) | 69.000 g |
Datové listy(X)