Akumulátorová nýtovačka na slepé nýty ANG 14
Aku nýtovačka, ANG 14
AKU NÝTOVAČKA ANG14 1X1,3AH KUFR-8.4.2
MASTER

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nízká hmotnost, vysoký výkon a žádný paměťový efekt nabíjecí baterie díky lithium-iontové technologii
- Práce bez námahy díky ergonomické rukojeti a vyváženému těžišti
- Okamžitý návrat do výchozí polohy po nýtování šetří energii a zlepšuje pracovní postup
- Čistá práce, protože odtržené nýtovací trny jsou sbírány v průhledné nádobě
- Vhodné pro stacionární použití s držákem pro vyvažovač
![]() | |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1.3 Ah |
Jmenovité napětí | 14.4 V/DC |
Výška zdvihu | 20 mm |
Síla usazení nýtu | 10000 N |
Vhodné pro průměr nýtu min. | 2.4 mm |
Vhodné pro průměr nýtu max. | 5.0 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
AKU-LIION-G14-07009155-14,4V/1,3AH
NABÍJEČKA AKU LG14-14,4V-ANG14
NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-(3-4)
NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-4,0
NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)-(4-5)
NÝT.HUBICE-(PNG102/122/ANG12)(4,8-5)

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!