Průmyslový vysavač pro mokré i suché vysávání ISS 40-M AUTOMATIC
Prům. aut. vysavač pro suché i mokré vys. ISS 40-M
EL PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ISS40-M-AUTOMATIC
MASTER








Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
M certifikace třídy prašnosti
Účinnost sání 99,9% v souladu s normou EN 60335-2-69
Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth
Plochá úložná hlava
Příslušenství lze uložit na zařízení a je vždy připraveno k použití
Integrované uložení nástavců a nátrubků s rychlospoji, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu
Skvělý pomocník na staveniště
Robustní nádoba s nárazníky a velkými masivními kovovými kolečky
Antistatická příprava
Statické náboje jsou vybíjeny uzemněným spojovacím dílem a elektricky vodivým příslušenstvím, které je součástí dodávky, čímž je zajištěna spolehlivá ochrana před elektrostatickými náboji.
Všechny funkce se snadno ovládají a kontrolují
Spínače pro zapnutí/vypnutí, 15 s/60 s čištěním filtru, regulace rychlosti a výběr hadice
Vhodný pro použití v kombinaci s elektrickým nářadím
Zásuvka s Hallovým snímačem pro automatickou detekci elektrického nářadí umožňuje ovládat vysavač pomocí připojeného elektrického nástroje.
Systém automatického čištění filtru
- Plochý plisovaný filtr se automaticky čistí proudem vzduchu ve zvoleném intervalu (15 nebo 60 vteřin).
- Zajišťuje dlouhý provoz bez přerušení
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost filtru
- Nízké náklady na údržbu
- Při suchém vysávání je nutno vždy použít vak na prach a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.
- Pro mokré vysávání používejte plochý plisovaný filtr PES.
- Elektronický monitor průtoku vzduchu spustí zvukový signál, jakmile proudění vzduchu poklesne pod 20 m/s. V tom případě je třeba zkontrolovat, zda není příslušenství zanesené, nebo vyprázdnit zásobník.
Ideální pro nebezpečný prach, jako je tvrdé dřevo, deskové materiály, prachové částice z barev, keramiky, betonu a zdiva. Není určeno pro azbest!
Proud vzduchu | 74 l/s |
Podtlak | 23.7 kPa |
Kapacita zásobníku | 39 l |
Max. výkon | 1380 W |
Délka kabelu | 7.5 m |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Hladina akustického tlaku | 68 dB |
Stupeň krytí | IP X4 |
Délka | 560 mm |
Šířka | 370 mm |
Výška | 655 mm |
Podtlak (turbína) max. | 25.4 kPa |
Datové listy(X)
PŘ-FILTR PROTIPRACH. SKL. NTS-PES-ISS
PŘ.- UNIV. PŘIPOJENÍ ANTISTATIK
PŘ.- HUBICE PRO SPÁRY 225MM PRO ISS

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!