Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/6fKsCH6bTGM

Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 1
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 2
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 3
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 4
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 5
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 6
Termosponkovač WTG 40 - EL TERMO SPONKOVAČ WTG40 - 7

Termosponkovač WTG 40

Termosponkovač WTG 40
EL TERMO SPONKOVAČ WTG40

Obj. č. 07022060

EAN 4050641038999

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Termosponkovač WTG 40

Obj. č. 07022060
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
Na snadné a levné opravy plastových dílů.

Univerzální použití


Vhodný pro všechny typy plastů.



Opravy odolné vůči povětrnostním vlivům


Určeno pro nerezové sponky.



Úsporné provedení


Malá spotřeba elektrické energie, max. 40 W.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

180 mm

Šířka

90 mm

Výška

90 mm

Příkon

40 W

Max. teplotní podmínky

500 °C

Jmenovité napětí

230 V/AC

Zahrnuta položka: Termosponkovač WTG 40:
25 x
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-U-SHAPE-D8MM

Popis:
15 mm; 0.8 mm
Množství: 25 x
25 x
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-S-SHAPE-D0,8MM

Popis:
16 mm; 0.8 mm
Množství: 25 x
25 x
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-V-SHAPE-D8MM

Popis:
21 mm; 0.8 mm
Množství: 25 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-U-SHAPE-D6MM

x 100 ks
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-S-SHAPE-D6MM

x 100 ks
Spona pro termolepky WTG 40

SPO-PLAMLTTL-M-SHAPE-D7MM

x 100 ks