Vrtací šroubovák BS 13-SEC POWER
Vrtací šroubovák, BS 13-SEC Power
EL.VRT. ŠROUB.BS13-SEC POWER SYSKO-8.4.2
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký točivý krouticí moment a dlouhá životnost
Třístupňová převodovka
Ochrana uživatele a motoru
Měkký start
Konstantní elektronická regulace
Pro rovnoměrně vysokou trakci v celém rozsahu otáček a zátěže
Elektronické nastavení krouticího momentu
Přístroj se po dosažení nastaveného krouticího momentu vypne.
Levý/pravý chod
Díky přímému přepínání uhlíků je točivý moment v obou směrech stejný
Možnost snadné výměny vadných kabelů
Systém výměny kabelů
Maximální rozměry šroubů ASSY v měkkém dřevu
12 x 500 mm s částečným závitem, 10 x 400 mm s úplným závitem
Vrtání, šroubování a míchání
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1200 W |
Výkon výstupu | 640 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 70-530 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 70-530 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 110 / 65 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 16 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 22 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 70 mm |
Průměr upínacího krčku | 43 mm |
Hmotnost stroje | 2.7 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)