Bourací kladivo MH 16-XE Pro ty nejnáročnější aplikace, např. bourací a demoliční práce, v praktickém přepravním kufru na kolečkách pro snadnou přepravu
Bourací kladivo MH 16-XE
EL BOURACÍ KLADIVO MH16-XE
MASTER
MH16-XE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Omezuje škodlivé vibrace
Aktivní tlumení vibrací umožňuje dlouhodobé používání a práci bez únavy.
Extrémně rychlý postup práce
Demoliční kapacita 13 t materiálu denně
Dlouhá životnost
S optimálním rozložením síly díky velkému kladivovému mechanizmu
Robustní
Robustní tělo pro maximální zátěž a dlouhou životnost.
Sekáč není součástí dodávky
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1750 W |
Výkon výstupu | 1050 W |
Počet rázů | 1300 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-1300 ot/min |
Druh upnutí nástroje | 30 mm HEX |
Max. energie rázu | 41 J |
Síla rázu | 41 J |
Velikost hrotu | 30 mm |
Délka x výška | 760 x 165 mm |
Hmotnost stroje | 16,5 kg |
Délka kabelu | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
KUFR PRO MH16-XE
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!