Okenní drážkovací fréza EFF 18-68
Drážkovací fréza EFF 180-68
EL DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA EFF 180-68
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ergonomická oblouková rukojeť zajišťuje dobrý přenos síly
- Hloubka ponoření až 68 mm umožňuje nejhlubší ponoření
- Ochranný kryt umožňuje snímání bez použití nářadí a rychlou a snadnou výměnu nástroje
- Dvoustupňový displej varuje uživatele před přetížením; přičemž v případě přetížení se aktivuje ochrana proti přetížení
- Nastavitelný hloubkový doraz umožňuje přesné nastavení pro prováděnou práci
- Uzamykatelný vypínač umožňuje práci v nepřetržitém provozu
Vhodné zejména pro renovační práce a pro vyřezávání okenních rámů
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 1400 W |
Max. volnoběžné otáčky | 7300 ot/min |
Průměr kotouče | 180 mm |
Hmotnost stroje | 4.7 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Max. hloubka řezu | 68 mm |
Datové listy(X)
DIA.KOTOUČ-LS-RS-OKEN.SPÁRY-2,2-D180
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů