Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pneumatická leštička Mini DMP 25

Pneumatická bruska DMP 25
PNEU LEŠTIČKA DMP25

Obj. č. 07032330

EAN 4047376498624

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatická leštička Mini DMP 25

Obj. č. 07032330
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
Malá pneumatická leštička pro opravy drobných škod na laku

Komfortní protiskluzová rukojeť


Ergonomická a pogumovaná rukojeť



Práce bez námahy, ideální do stísněných prostor


Lehké a kompaktní provedení



Přizpůsobí se prováděné práci


Regulace otáček



Žádné výfukové plyny na pracovišti


Vzduchový výfuk na konci rukojeti s tlumičem hluku



Optimalizovaný komfort při práci


Velký a praktický regulační ventil

Upozornění

Vsuvka není součástí

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutí nástroje

M6

Max. volnoběžné otáčky

2500 ot/min

Výkon výstupu

224 W

Min. vnitřní průměr hadice

8 mm

Hmotnost stroje

0,5 kg

Spotřeba vzduchu

113 l/min

Provozní tlak

6,3 bar

Spojovací závit

M6

Zahrnuta položka: Pneumatická leštička Mini DMP 25:
1 x
Nosná deska na suchý zip M6

OPĚRNÝ TALÍŘ 75MM

Popis:
75 mm
Speciální podpěrný kotouč s otvorem M6 pro použití s pneumatickými leštičkami a bruskami.
Množství: 1 x
1 x
Vidlicový klíč

DVOJITÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 14/19

Popis:
14 x 19 mm
Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nosná deska na suchý zip M6

OPĚRNÝ TALÍŘ PRŮMĚR 50MM

Speciální podpěrný kotouč s otvorem M6 pro použití s pneumatickými leštičkami a bruskami.